Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCS320R3433E
Cod. Produttore
LPCS320R3433E
Cod. EAN
8013975198568
Descrizione del produttore: Il selettore 0-1 con cifratura 3433E è un dispositivo progettato per garantire un controllo preciso e sicuro in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo selettore offre una robustezza che lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. La cifratura integrata aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, proteggendo l'accesso alle funzioni di commutazione. La sua forma ergonomica facilita l'uso, mentre la finitura del corpo garantisce una resistenza all'usura nel tempo. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale, il selettore 0-1 si adatta a diverse configurazioni di montaggio, rendendolo versatile per molteplici applicazioni. Con un design che combina praticità e sicurezza, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Selettore 0-1 cifratura 3433E controllo sicuro applicazioni elettriche industriali