Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSSL1203
Cod. Produttore
LPSSL1203
Cod. EAN
8013975271629
Descrizione del produttore: Operatore selettore luminoso serie Platinum metallica Ø22mm, 2 posizioni, 0 - 1. Verde

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Manopola corta

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore luminoso metallico verde leva corta 2 posizioni 0-1 Ø22mm per controllo industriale