Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPSSL1305
Cod. Produttore
LPSSL1305
Cod. EAN
8013975271742
Descrizione del produttore: LWLPSSL1305 è un interruttore luminoso di colore giallo con leva corta, progettato per applicazioni elettriche di sicurezza e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo intensive. La sua forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso quotidiano. La leva corta consente un'azione rapida e precisa, ideale per ambienti industriali o impianti dove la rapidità di intervento è fondamentale. La superficie protetta e il grado di protezione IP garantiscono affidabilità anche in ambienti umidi o polverosi. Questo interruttore è compatibile con sistemi di sicurezza e di automazione, offrendo funzionalità di commutazione sicure e affidabili. La sua finitura gialla evidenzia visibilità e sicurezza, rendendolo facilmente riconoscibile all’interno di impianti complessi. Ideale per applicazioni dove è richiesta una risposta immediata e una lunga durata nel tempo.

numero di posizioni di commutazione

3

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Manopola corta

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Interruttore luminoso giallo leva corta metallo sicurezza controllo industriale