Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
numero di posizioni di commutazione
2
Con posizione zero (off)
grado di protezione (IP), lato frontale
IP67/IP69K
Esecuzione dell'interruttore
Interruttore on/off
Tipologia di azionamento
Manopola corta
dimensione della targa frontale
Altro
adatto per fissaggio frontale
adatto per montaggio distributore
adatto per costruzione intermedia
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio per montaggio sporgente
Tipo di protezione NEMA, lato frontale
4X
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te