Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSSL1208
Cod. Produttore
LPSSL1208
Cod. EAN
8013975271667
Descrizione del produttore: Il pulsante selettore di luminosità LWLPSSL1208 è un dispositivo essenziale per il controllo dell'illuminazione. Realizzato in materiale metallico di alta qualità e rifinito in un elegante colore bianco, questo interruttore è progettato per un utilizzo pratico e intuitivo. La leva corta consente una facile attivazione, rendendo l'esperienza utente fluida e senza sforzo. Con una funzione di commutazione semplice e diretta, il LWLPSSL1208 è ideale per ambienti domestici e professionali, dove la regolazione della luce è fondamentale per creare l'atmosfera desiderata. Grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali, questo pulsante garantisce una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice, rendendolo una scelta versatile per ogni progetto elettrico.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Manopola corta

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante selettore luminosità metallo bianco leva corta controllo luce ambienti domestici e professionali