Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43174500
Cod. Produttore
43174500
Cod. EAN
8012952123005

Informazioni di prodotto

FONTE-PARETE 1624 LED 4W CLD CELL ARG.

Documentazione tecnica

La fonte LED 1624 è una soluzione da semi-incasso caratterizzata da un corpo in nylon rinforzato e stabilizzato ai raggi UV, che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il telaio frontale è realizzato in alluminio pressofuso, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, assicurando così un'ottima protezione della sorgente luminosa. La verniciatura è eseguita con un processo a immersione che comprende una fase di pretrattamento superficiale, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, e una finitura acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV. Questo prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo la norma EN60529, garantendo sicurezza e affidabilità. Il dispositivo ha una potenza totale assorbita di 4,5 W, una temperatura di colore di 4000 K con indice di resa cromatica superiore a 80, e un flusso luminoso di 76 lumen, rendendolo ideale per applicazioni di illuminazione elettrica efficiente e durevole. Il colore della finitura è grigio (GREY9007), adatto a molteplici contesti architettonici. Descrizione del produttore: FONTE 1624 LED 4,5W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Fonte LED 1624 4,5W 4000K Grigio Esterni Residenziale