Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730710
Cod. Produttore
BIZ730710

Informazioni di prodotto

Etichetta adesiva triangolare per segnalazione pericolo folgorazione, ideale per installazioni sicure e conformi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie al formato compatto 50x50 mm
  • Materiale vinilico resistente all'umidità e ai solventi
  • Imballaggio in scatola distributrice per praticità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella segnalazione del pericolo elettrico
  • Maggiore sicurezza negli ambienti di lavoro e domestici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Triangolo di segnalazione uomo fulminato di dimensioni 50x50 mm, ideale per l'identificazione e la segnalazione di pericoli elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adesivi di alta qualità, garantisce un'ottima adesione su diverse superfici. Queste etichette sono progettate per aumentare la sicurezza negli ambienti di lavoro elettrici, avvisando chiaramente del rischio di scosse elettriche. Il formato compatto e la visibilità del simbolo consentono un rapido riconoscimento del pericolo, contribuendo a prevenire incidenti sul luogo di lavoro. Descrizione del produttore: Etichetta adesiva triangolare 'Pericolo folgorazione' 50 x 50 mm (x 30). Etichetta adesiva in vinile, resistente all'umidità e ai solventi. Imballaggio in scatola distributrice.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

50 mm

Tipologia

Altro

altezza

50 mm

Spessore

0,3 mm

qualità del materiale

Vinile

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Autoadesivo

con materiale di fissaggio

con simbolo di avviso/segnalazione

Serie

Biz Consignation

Produttore

Etichetta adesiva triangolare pericolo folgorazione 50x50 mm vinile resistente umidità solventi uso sicurezza ambienti lavoro e domestici