Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LB6S2B4
Cod. Produttore
8LB6S2B4
Cod. EAN
8013975177426
Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO E SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø62MM, ROSSO, 24VAC/DC (80DB)

colore

Rosso

diametro esterno

62 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Rosso

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza/LED

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

Segnalatore luminoso e sonoro rosso 24VAC/DC Ø62mm 80dB intermittente e continuo