Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LB6GLM4
Cod. Produttore
8LB6GLM4
Cod. EAN
8013975177365
Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ROSSO, 24...230VAC

colore

Rosso

diametro esterno

62 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Rosso

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 230 V

Produttore

Segnalatore luminoso rosso lampada modulare 62mm BA15D 24-230VAC luce fissa o lampeggiante