Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LB6GLB4
Cod. Produttore
8LB6GLB4
Cod. EAN
8013975177303

Informazioni di prodotto

SEGNAL.LUMIN.ROSSO LAMP.12-48VAC/DC
Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ROSSO, 12...48VAC/DC

colore

Rosso

diametro esterno

62 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Rosso

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 48 V

Produttore

Segnalatore luminoso rosso lampeggiante/fisso 62mm attacco BA15D 12-48VAC/DC