Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LB6GLB5
Cod. Produttore
8LB6GLB5
Cod. EAN
8013975177327

Informazioni di prodotto

SEGNAL.LUMIN.GIALLO LAMP.12-48VAC/DC
Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, GIALLO, 12...48VAC/DC

colore

Giallo

diametro esterno

62 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 48 V

Produttore

Segnalatore luminoso giallo lampeggiante 12-48VAC/DC attacco BA15D Ø62mm uso industriale