Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LB6GLB6
Cod. Produttore
8LB6GLB6
Cod. EAN
8013975177341
Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, BLU, 12...48VAC/DC

colore

Blu

diametro esterno

62 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Blu

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 48 V

Produttore

Segnalatore luminoso blu lampada lampeggiante/fissa Ø62mm attacco BA15D 12-48VAC/DC