› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

Segnalatore luminoso arancio modulo lampeggiante/fisso Ø62mm BA15D 12-48VAC/DC

Cod. Rexel LW8LB6GLB1
Cod. Produttore 8LB6GLB1
Cod. EAN 8013975177310

Informazioni principali

  • Diametro: 62 mm
  • Tensione alimentazione: 12-48 VAC/DC
  • Colore: Arancione
  • Grado protezione: IP54
  • Attacco: BA15D
  • Sezione conduttori max: 1.5 mm²
  • Temperatura impiego: -20°C/+50°C
  • Serie: 8LB6GLB1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ARANCIO, 12...48VAC/DC

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

diametro esterno

62 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 48 V

Segnalatore luminoso arancio modulo lampeggiante/fisso Ø62mm BA15D 12-48VAC/DC