Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17940-Z
Cod. Produttore
17940-Z
Cod. EAN
8016692298931

Informazioni di prodotto

SEGNAC.SNAP SM-09 3,25-4,5 BIANCO
Il SEGNAC.SNAP SM-09 è un pratico strumento di segnalazione progettato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo, questo prodotto si distingue per il suo colore bianco elegante. La sua caratteristica senza dentatura lo rende ideale per applicazioni che richiedono un design pulito e semplice. Dotato di etichetta, è perfetto per una chiara identificazione. Questo articolo è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e funzionalità nel proprio lavoro.

con casella di testo

diametro filo

3.25 mm

diametro del cavo

3.25 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

lettere

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo