Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038214
Cod. Produttore
038214
Cod. EAN
3245060382148

Informazioni di prodotto

CAB3-Cifra 4 sez. 0,5-1,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Cifra 4. Colore giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

diametro del cavo

2 mm 3.2 mm

diametro filo

0.8 mm 1.4 mm

con casella di testo

larghezza

3 mm

lunghezza

5 mm

colore

giallo

materiale

plastica

tipo di montaggio

bloccare

stampa

cifre

esecuzione

forma di graffetta

Produttore

CAB3 Cifra 4 morsettiere modulari poliammide 0,5-1,5 mmq giallo per conduttori elettrici

€ 0,062 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1200 pz.
Qta imballo: 1200 pz.
6 pz.
Q.tà consigliata info