Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17910-W
Cod. Produttore
17910-W
Cod. EAN
8016692294223

Informazioni di prodotto

SEGNAC.SNAP SM-02 1,4-1,8 BIANCO
Il SEGNAC.SNAP SM-02 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo e un elegante colore bianco, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione senza dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza intoppi. Dotato di etichetta, è ideale per una facile identificazione e organizzazione. Perfetto per chi cerca un segnale chiaro e funzionale, il SEGNAC.SNAP SM-02 rappresenta una scelta eccellente per le esigenze quotidiane.

con casella di testo

diametro filo

1.4 mm

diametro del cavo

1.4 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

lettere

colore

bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo