Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781131
Cod. Produttore
BIZ781131

Informazioni di prodotto

Sega a tazza bimetallica CLIC II da 21 mm, ideale per diverse applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido fissaggio grazie all’adattatore incluso
  • Versatilità d’uso su acciaio, ghisa, alluminio e legno
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di foratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza garantita da un utensile di alta qualità
  • Maggiore precisione e pulizia nei fori eseguiti
  • Durata prolungata grazie alla tecnologia bimetallica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La sega a tazza bimetallica Clic II da 21 mm è uno strumento professionale ideale per forare con precisione materiali metallici e non. Realizzata con lame in bimetallo, garantisce durata e resistenza anche nelle applicazioni più impegnative. Il design innovativo consente un montaggio rapido e sicuro su trapani, facilitando il lavoro e migliorando l’efficienza. Questo utensile è perfetto per elettricisti e tecnici che necessitano di fori puliti e precisi in metallo, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 21 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

21 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallica CLIC II 21 mm per acciaio, ghisa, alluminio, legno e cartongesso con adattatore rapido