Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780140
Cod. Produttore
BIZ780140
Cod. EAN
3700420386193

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 40 mm, ideale per un'installazione rapida e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio senza albero né punta di centraggio
  • Compatibilità con diversi materiali come legno e cartongesso
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie al sistema CLIC II

Vantaggi per il cliente finale:

  • Precisione nel taglio per installazioni sicure e durature
  • Adatta a piccoli pannelli, ottimizzando il consumo di materiale
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a un taglio efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza Clic Multimat da 40 mm, progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di foratura su materiali diversi. Questo utensile è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per la creazione di fori netti e puliti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e performance costanti nel tempo. La compatibilità con sistemi di fissaggio rapidi facilita l’installazione e l’uso, rendendo il prodotto un elemento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 40 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per legno, cartongesso, lastre e piccoli pannelli di cartongesso, ecc. Prodotto non adatto al cemento e a materiali edili.

diametro

40 mm

profondità di taglio

57 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 40 mm per legno cartongesso piccoli pannelli