Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780126
Cod. Produttore
BIZ780126
Cod. EAN
3700420392408

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II da 76 mm, ideale per diversi materiali con montaggio rapido e senza punta di centraggio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare
  • Compatibile con alberi BIZ 780 150 e 151
  • Riduce i tempi di lavoro grazie al sistema CLIC II

Vantaggi per il cliente finale:

  • Versatilità su acciaio, ghisa, alluminio e legno
  • Taglio preciso e pulito
  • Contribuisce a un’installazione efficiente e duratura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza da 76 mm progettata per forare materiali metallici con precisione e affidabilità. Realizzata in Legemet, garantisce resistenza e durata nel tempo durante le operazioni di foratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un utensile robusto e performante, assicura un taglio netto e pulito. La struttura è studiata per facilitare l’estrazione del materiale forato, migliorando l’efficienza del lavoro. Compatibile con mandrini standard, rappresenta una soluzione professionale per installazioni elettriche e lavori di carpenteria metallica. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 76 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

76 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II bimetallo 76 mm per acciaio, legno, ghisa e alluminio, montaggio rapido su albero BIZ 780