Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780124
Cod. Produttore
BIZ780124
Cod. EAN
3700420386179

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II da 73 mm ideale per molteplici materiali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema CLIC II
  • Compatibile con alberi BIZ 780 150 e BIZ 780 151
  • Riduce i tempi di lavoro con montaggio senza punta di centraggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio preciso su acciaio, ghisa, alluminio e materiali non ferrosi
  • Adatta anche per lastre di cartongesso e legno
  • Maggiore efficienza e risparmio energetico nell’uso degli utensili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa tazza dal diametro di 73 mm progettata per applicazioni elettriche, ideale per la realizzazione di fori precisi su materiali come legno e metallo leggero. Dotata di dentatura resistente e struttura robusta, garantisce un taglio pulito e duraturo. Compatibile con sistemi di fissaggio standard, offre affidabilità e facilità d’uso per interventi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 73 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

73 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II bimetallo 73 mm per acciaio, ghisa, alluminio, cartongesso e legno, compatibile alberi BIZ 780 150/151