Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780123
Cod. Produttore
BIZ780123
Cod. EAN
3700420392392

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II bimetallo versatile e performante.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su albero BIZ 780 150 o 151
  • Risparmio di tempo grazie al sistema CLIC
  • Adatta a vari materiali: acciaio, legno, cartongesso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata precisione di taglio
  • Durata prolungata grazie al bimetallo
  • Efficienza energetica durante l’uso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza progettata per il taglio preciso di legno e metallo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata. Realizzata con materiali resistenti, garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La sua struttura permette un taglio netto e pulito, facilitando l’installazione di componenti elettrici in modo rapido e sicuro. Adatta a utensili compatibili, è uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che necessitano di una soluzione versatile e performante per forare superfici dure. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 70 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

70 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo CLIC II Ø70 mm per acciaio, legno, cartongesso, montaggio su albero BIZ 780