Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780121
Cod. Produttore
BIZ780121
Cod. EAN
3700420386162

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 65 mm, versatile e performante per molteplici materiali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151
  • Installazione rapida senza punta di centraggio
  • Risparmio di tempo grazie alla tecnologia CLIC II

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio preciso su acciaio, ghisa, alluminio e legno
  • Durata elevata grazie alla lama bimetallo
  • Efficienza energetica durante l’uso per ridurre consumi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza Clic da 65 mm, progettata per il taglio preciso su legno e metallo. Questo utensile garantisce elevate prestazioni e durata, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La struttura robusta e il design innovativo assicurano un lavoro efficiente e pulito, facilitando l'installazione di componenti elettrici con precisione. Adatta per l'uso con trapani, offre versatilità e affidabilità in ogni intervento. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 65 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

65 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo Ø 65 mm CLIC II per acciaio, ghisa, alluminio, legno e cartongesso, montaggio rapido su albero BIZ 780