Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780119
Cod. Produttore
BIZ780119
Cod. EAN
3700420341673

Informazioni di prodotto

La fresa tazza CLIC II da 57 mm garantisce efficienza e versatilità in ogni intervento.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su albero BIZ 780 150 o 151
  • Risparmio di tempo grazie al sistema CLIC II
  • Adatta a diversi materiali: acciaio, alluminio, ghisa, legno e cartongesso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli precisi e puliti
  • Durata superiore grazie alla lama bimetallo
  • Maggiore efficienza energetica durante l’uso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa tazza da 57 mm progettata per l'installazione di materiali elettrici, ideale per forare superfici con precisione. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso professionale. Compatibile con utensili della serie Clic II, assicura una lavorazione efficiente e pulita per applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 57 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

57 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Fresa tazza CLIC II bimetallo 57 mm per acciaio, legno, cartongesso, ghisa, alluminio