Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780117
Cod. Produttore
BIZ780117
Cod. EAN
3700420392378

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II da 51 mm, ideale per diversi materiali con montaggio rapido.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione senza albero né punta di centraggio inclusi
  • Risparmio di tempo grazie al sistema CLIC II
  • Compatibile con alberi BIZ 780 150 e 151

Vantaggi per il cliente finale:

  • Versatilità su acciaio, ghisa, alluminio e materiali non ferrosi
  • Efficienza nelle operazioni di foratura
  • Riduzione dei tempi di lavorazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza dal diametro di 51 mm, progettata per forature precise e pulite su materiali metallici leggeri. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso professionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono fori di diametro standard, assicura un taglio efficiente e una lunga vita operativa. La struttura è studiata per facilitare l'aggancio e la sostituzione rapida, ottimizzando i tempi di lavoro. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 51 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

51 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II bimetallo 51 mm per acciaio, ghisa, alluminio, legno e cartongesso