Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780110
Cod. Produttore
BIZ780110
Cod. EAN
3700420341628

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II da 16 mm, ideale per un’installazione rapida e precisa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su albero BIZ 780 150 o 151
  • Risparmio di tempo grazie al sistema CLIC II
  • Compatibilità con diversi materiali: acciaio, ghisa, alluminio, legno e cartongesso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli precisi e puliti per installazioni sicure
  • Durata elevata grazie alla lama bimetallo
  • Efficienza energetica nell’uso degli utensili grazie alla rapidità di lavoro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa tazza da 16 mm progettata per forare materiali leggeri con precisione e facilità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità durante l'uso. Ideale per applicazioni elettriche, permette di creare fori puliti e precisi per l'installazione di componenti e cablaggi. La sua struttura è pensata per un montaggio rapido e sicuro, assicurando efficienza e praticità nel lavoro. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 16 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.??

diametro

16 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II bimetallo 16 mm per acciaio, legno, cartongesso, montaggio rapido su albero BIZ 780