Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780128
Cod. Produttore
BIZ780128
Cod. EAN
3700420341703

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II da 105 mm, ideale per tagli precisi e versatili su vari materiali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su albero BIZ 780 150 o 151
  • Risparmio di tempo grazie al sistema CLIC II
  • Compatibilità con diversi materiali, riducendo la necessità di più utensili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli precisi e puliti su acciaio, ghisa, alluminio e legno
  • Maggiore efficienza energetica grazie alla bimetallo di alta qualità
  • Affidabilità e durata prolungata dell’utensile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa tazza da 105 mm progettata per l'installazione di materiali elettrici, caratterizzata da una struttura robusta in leghe metalliche che garantisce durata e precisione nel taglio. Ideale per forare superfici in modo rapido ed efficiente, si integra perfettamente con sistemi di fissaggio Clic, offrendo affidabilità e facilità d’uso nelle operazioni di posa e manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 105 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

105 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II bimetallo 105 mm per acciaio, legno, metalli non ferrosi, cartongesso, montaggio su albero BIZ 780