Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781141
Cod. Produttore
BIZ781141

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II bi-metallo da 44 mm, progettata per offrire prestazioni elevate su vari materiali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido fissaggio grazie all’adattatore incluso
  • Installazione senza perdita di tempo, migliorando l’efficienza sul cantiere
  • Compatibilità con diversi materiali: acciaio, ghisa, alluminio, legno e cartongesso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli precisi e puliti che garantiscono un’installazione sicura
  • Riduzione dei tempi di lavoro e quindi minori costi complessivi
  • Strumento durevole e versatile, riduce la necessità di ricambi frequenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La sega a tazza Clic II in bi-metallo da 44 mm è uno strumento robusto e versatile, ideale per forare materiali elettrici con precisione. Progettata per garantire una lunga durata e un taglio efficiente, questa sega a tazza si adatta facilmente a trapani grazie al sistema di aggancio rapido. La combinazione di materiali bi-metallo assicura resistenza all'usura e performance elevate, rendendola perfetta per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua struttura permette un utilizzo pratico e sicuro, facilitando il lavoro di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 44 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

44 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II bi-metallo 44 mm per acciaio, legno, cartongesso, con adattatore rapido