Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781180
Cod. Produttore
BIZ781180

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 22 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza Clic II in bi-metallo da 22 mm, progettata per garantire precisione e durata nel taglio di materiali elettrici. Questo utensile offre un’ottima resistenza all’usura grazie alla combinazione di materiali di alta qualità, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono un utilizzo efficiente e sicuro, facilitando il lavoro di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 22 mm, indicata per legno, gesso, ecc. A seconda del materiale da forare, bisogna montare il prodotto su un albero per sega a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151, e munito di punta di centraggio BIZ 780 153 o BIZ 780 154.

diametro

22 mm

profondità di taglio

51 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II bi-metallo Ø 22 mm multimateriale per legno e gesso