Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781144
Cod. Produttore
BIZ781144

Informazioni di prodotto

Sega a tazza bimetallica CLIC II da 64 mm, progettata per garantire efficienza e versatilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’adattatore per fissaggio rapido
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di foratura
  • Compatibilità con diversi materiali: acciaio, ghisa, alluminio, legno e cartongesso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore precisione e affidabilità nelle installazioni
  • Riduzione dei tempi di intervento
  • Possibile risparmio energetico grazie a un utensile efficiente e durevole

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza bimetallica da 64 mm progettata per garantire precisione e durata. Realizzata con materiali resistenti, assicura tagli netti e rapidi su diversi tipi di superfici. Ideale per applicazioni elettriche, si monta facilmente su trapani grazie al sistema di aggancio rapido. La sua struttura robusta e la lama affilata permettono di affrontare forature impegnative con efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 64 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

64 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallica 64 mm CLIC II per acciaio, legno, cartongesso, adattatore rapido