Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700891
Cod. Produttore
BIZ700891

Informazioni di prodotto

La sega a tazza 86 mm garantisce prestazioni elevate e versatilità per ogni tipo di foratura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione senza necessità di adattatori.
  • Compatibile con diversi materiali: acciaio, legno, metallo e plastica.
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla qualità HSS bimetallo con 8% cobalto.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature precise e pulite per impianti più sicuri.
  • Durata superiore della lama, con minori interventi di manutenzione.
  • Possibile risparmio energetico grazie a una foratura efficiente e veloce.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza dal diametro di 86 mm, progettata per garantire precisione e efficienza nel taglio di materiali elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre durata e affidabilità durante l’uso professionale. Ideale per forare superfici con facilità, assicurando un taglio netto e pulito. La sua struttura è ottimizzata per un utilizzo sicuro e confortevole, rendendola uno strumento indispensabile per lavori di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 86 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

86 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 8% cobalto 86 mm per acciaio legno metallo plastica