Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700888
Cod. Produttore
BIZ700888
Cod. EAN
3700420308959

Informazioni di prodotto

Sega a tazza da 76 mm, ideale per forature precise e versatili su diversi materiali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design senza albero
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di foratura
  • Materiale HSS bimetallo con 8% cobalto per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza garantita su acciaio, legno, metallo e plastica
  • Riduzione dei tempi di intervento e costi associati

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza dal diametro di 76 mm, ideale per la realizzazione di fori precisi su materiali diversi. Progettata per garantire un taglio netto e uniforme, è uno strumento essenziale per lavori di installazione elettrica e manutenzione. La costruzione robusta assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua forma e i denti affilati permettono una penetrazione efficace, facilitando operazioni rapide e pulite. Adatta per l’uso con trapani elettrici, rappresenta una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 76 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

76 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza 76 mm HSS bimetallo 8% cobalto forature precise acciaio legno metallo plastica