Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700887
Cod. Produttore
BIZ700887
Cod. EAN
3700420308942

Informazioni di prodotto

Sega a tazza HSS bimetallo con 8% cobalto, ideale per forare vari materiali con precisione e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione senza necessità di albero
  • Risparmio di tempo grazie alla versatilità su acciaio, legno, metallo e plastica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza e durata prolungata
  • Riduzione dei costi grazie alla minore usura e sostituzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza dal diametro di 73 mm, ideale per effettuare fori precisi su materiali elettrici e impianti. Realizzata con acciaio resistente, garantisce durata e affidabilità durante il taglio. Progettata per facilitare l’installazione di componenti elettrici, offre una performance ottimale in lavori di carpenteria leggera e impiantistica. La sua struttura robusta assicura un taglio netto e uniforme, rendendola uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 73 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

73 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 8% cobalto Ø73mm per acciaio legno metallo plastica