Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700881
Cod. Produttore
BIZ700881
Cod. EAN
3700420308881

Informazioni di prodotto

Sega a tazza 63 mm di alta qualità, ideale per forature precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare senza necessità di attrezzi speciali
  • Risparmio di tempo grazie alla velocità di foratura
  • Adatta a diversi materiali: acciaio, legno, metallo e plastica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature pulite e precise per installazioni sicure
  • Maggiore efficienza energetica grazie a un montaggio ottimale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza dal diametro di 63 mm, ideale per eseguire fori precisi su materiali elettrici e superfici dure. Progettata per garantire efficienza e durata durante le operazioni di foratura, offre una lama robusta e resistente, adatta all'uso professionale. La sua struttura consente un taglio pulito e veloce, facilitando l'installazione di componenti elettrici in modo sicuro e affidabile. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 63 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

63 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza 63 mm HSS bimetallo 8% cobalto per acciaio legno metallo plastica