Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700879
Cod. Produttore
BIZ700879
Cod. EAN
3700420308867

Informazioni di prodotto

Sega a tazza versatile e performante, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da montare e utilizzare senza albero incluso
  • Risparmio di tempo grazie al taglio efficiente su diversi materiali
  • Alta durata grazie all’8% di cobalto nella lama bimetallo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fori precisi per un’installazione sicura e affidabile
  • Compatibile con acciaio, legno, metallo e plastica
  • Contribuisce a ridurre i tempi di intervento e i costi energetici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza da 57 mm progettata per forare rapidamente e con precisione materiali elettrici come plastica, legno e cartongesso. Realizzata in acciaio resistente, garantisce durata e affidabilità anche in utilizzi intensivi. La sua dentatura affilata consente tagli netti e puliti, facilitando l’installazione di componenti elettrici in impianti e quadri. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento efficiente e robusto. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 57 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

57 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza bimetallo 57 mm 8% cobalto per acciaio legno metallo plastica, uso professionale installazioni rapide