Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700878
Cod. Produttore
BIZ700878
Cod. EAN
3700420308850

Informazioni di prodotto

Sega a tazza versatile e resistente, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione senza albero incluso
  • Risparmio di tempo grazie al taglio rapido e pulito
  • Compatibile con vari materiali: acciaio, legno, metallo e plastica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata elevata grazie all’8% di cobalto nella lama
  • Efficienza energetica durante l’uso
  • Affidabilità per lavori di precisione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza dal diametro di 54 mm, ideale per effettuare fori precisi e puliti su materiali come legno, plastica e metalli leggeri. Realizzata con acciaio resistente, garantisce durata e affidabilità durante l'uso professionale e hobbistico. La sua struttura compatta e il design con denti affilati assicurano un taglio rapido ed efficiente, facilitando operazioni di installazione e lavorazione elettrica. Adatta per trapani standard, offre versatilità e precisione nelle applicazioni di foratura. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 54 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

54 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 8% cobalto 54 mm per foratura acciaio legno metallo plastica