Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700870
Cod. Produttore
BIZ700870
Cod. EAN
3700420308775

Informazioni di prodotto

Sega a tazza versatile e performante, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare senza albero incluso
  • Riduce i tempi di lavoro grazie al taglio efficiente
  • Adatta a diversi materiali: acciaio, legno, metallo e plastica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fori precisi che garantiscono installazioni sicure
  • Materiale resistente che assicura lunga durata
  • Minori consumi energetici grazie all’efficienza della sega

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza dal diametro di 29 mm, progettata per forare con precisione materiali elettrici e superfici dure. Realizzata in acciaio resistente, garantisce durata e affidabilità durante l'installazione di impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design con denti affilati permettono un taglio netto e veloce, ideale per lavori professionali nel settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 29 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

29 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza bimetallo HSS 29mm 8% cobalto per acciaio legno metallo plastica installazioni rapide