Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700869
Cod. Produttore
BIZ700869
Cod. EAN
3700420308768

Informazioni di prodotto

Sega a tazza versatile e resistente, ideale per forature precise su diversi materiali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo con tagli rapidi e puliti.
  • Compatibilità con vari materiali: acciaio, legno, metallo e plastica.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica grazie a fori precisi e ottimizzati.
  • Affidabilità e durata superiore con l’acciaio bimetallo al cobalto.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza dal diametro di 25 mm, ideale per forare materiali elettrici e installazioni impiantistiche. Realizzata in acciaio resistente, garantisce precisione e durata nel tempo durante il taglio di superfici come legno, plastica e metalli leggeri. La sua struttura robusta e i denti affilati assicurano un taglio netto e veloce, facilitando il lavoro di elettricisti e tecnici specializzati. Progettata per essere utilizzata con trapani elettrici, questa sega a tazza è uno strumento indispensabile per forature precise e pulite in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 25 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

25 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza bimetallo HSS 8% cobalto 25 mm per acciaio legno metallo plastica