Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700865
Cod. Produttore
BIZ700865
Cod. EAN
3700420308720

Informazioni di prodotto

Sega a tazza HSS bimetallo da 19 mm, ideale per forare diversi materiali con precisione e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare e utilizzare senza albero incluso
  • Risparmio di tempo grazie alla versatilità su acciaio, legno, metallo e plastica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fori precisi e puliti per installazioni affidabili
  • Durata prolungata grazie all’8% di cobalto nella lama

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza da 19 mm, ideale per effettuare fori precisi su materiali elettrici e di costruzione. Realizzata con acciaio resistente, garantisce durata e affidabilità durante l’uso professionale. Progettata per facilitare il taglio netto e veloce, è uno strumento essenziale per installazioni elettriche e lavori di manutenzione. La sua struttura robusta assicura stabilità e performance elevate in ogni applicazione. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 19 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

19 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 19 mm 8% cobalto per acciaio legno metallo plastica