Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700863
Cod. Produttore
BIZ700863
Cod. EAN
3700420308706

Informazioni di prodotto

Sega a tazza 16 mm di alta qualità, ideale per forature precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione senza albero incluso
  • Risparmio di tempo grazie alla versatilità su vari materiali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica grazie a forature rapide e pulite
  • Adatta per acciaio, legno, metallo e plastica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza da 16 mm ideale per forare materiali elettrici e di costruzione. Realizzata in acciaio resistente, garantisce precisione e durata nel tempo. Il design a denti affilati assicura un taglio netto e pulito, facilitando l'installazione di componenti elettrici in tubi e pannelli. Perfetta per professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 16 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

16 mm

profondità di taglio

38 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza 16 mm bimetallo HSS 8% cobalto per acciaio legno metallo plastica uso elettrico e costruzione