Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700894
Cod. Produttore
BIZ700894
Cod. EAN
3700420309017

Informazioni di prodotto

Sega a tazza versatile e performante, ideale per forature precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione senza albero incluso, adattabile a diversi trapani
  • Risparmio di tempo grazie alla lama in HSS bimetallo con 8% cobalto
  • Elevata durata anche su materiali duri come acciaio e metallo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perforazioni pulite e precise su acciaio, legno, metallo e plastica
  • Maggiore efficienza energetica grazie alla riduzione dei tempi di lavoro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza di 127 mm progettata per forare facilmente materiali elettrici come tubi e pannelli. Realizzata con acciaio resistente, garantisce durata e precisione nei tagli. Ideale per installazioni e lavori elettrici che richiedono fori di diametro specifico, assicura efficienza e affidabilità in ogni applicazione. La sua struttura robusta e il design funzionale facilitano l’uso con trapani elettrici, offrendo prestazioni ottimali e sicurezza durante l’utilizzo. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 127 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

127 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 127 mm 8% cobalto per acciaio legno metallo plastica