Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700893
Cod. Produttore
BIZ700893
Cod. EAN
3700420309000

Informazioni di prodotto

Sega a tazza versatile e performante, ideale per forature precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design senza albero.
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di foratura.
  • Compatibilità con diversi materiali: acciaio, legno, metallo e plastica.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica grazie a forature precise.
  • Durata superiore grazie all’8% di cobalto nella lama HSS bimetallo.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza da 105 mm, ideale per effettuare fori precisi in materiali come legno, plastica e metalli leggeri. Progettata per garantire un taglio pulito e veloce, è uno strumento essenziale per lavori di installazione elettrica e carpenteria. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità durante l'uso professionale. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 105 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

105 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 8% cobalto Ø 105 mm per acciaio legno metallo plastica