Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700892
Cod. Produttore
BIZ700892
Cod. EAN
3700420308997

Informazioni di prodotto

Sega a tazza HSS bimetallo con 8% cobalto, ideale per forare diversi materiali con precisione e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione senza albero incluso
  • Risparmio di tempo grazie al taglio rapido e pulito
  • Versatilità su acciaio, legno, metallo e plastica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza grazie a fori precisi
  • Durata superiore della sega riduce la frequenza di sostituzione
  • Risparmio energetico dovuto a minore sforzo di taglio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza dal diametro di 102 mm, progettata per effettuare fori precisi su materiali elettrici e superfici dure. Realizzata con acciaio resistente, garantisce durata e affidabilità durante l'uso professionale. Ideale per applicazioni di installazione e manutenzione nell’ambito dell’impiantistica elettrica, assicura tagli netti e puliti per un lavoro efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 102 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

102 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 8% cobalto Ø102 mm per acciaio legno metallo plastica