› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

SD-F/SP/LA/GY

Cod. Rexel CX2954235
Cod. Produttore 2954235
Cod. EAN 4017918084899

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 48-280 V AC
  • Corrente max: 3 A
  • Protezione ingressi e uscite
  • LED di segnalazione
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Serie: EMG 17
  • Optoaccoppiato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 48-280 V AC/max. 3 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

48 ... 280 V

SD-F/SP/LA/GY