› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

SD-F/SC/LA/YE

Cod. Rexel CX2961312
Cod. Produttore 2961312
Cod. EAN 4017918187576

Informazioni principali

  • Serie: MR
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto di scambio
  • Corrente: correnti permanenti elevate
  • Tipologia: Relè di potenza miniatura
  • Montaggio: a innesto
  • Uso: contatto di potenza
  • Applicazione: potenza elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,017 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

15,6 ... 57,6 V

SD-F/SC/LA/YE