› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

SD-D/SP/LA

Cod. Rexel CX2950129
Cod. Produttore 2950129
Cod. EAN 4017918083977

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo con 14 diodi
  • Anodo: In comune
  • Diodo: 1N 4007
  • Serie: EMG 45-DIO14M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo con 14 diodi, anodo in comune, tipo diodo 1N 4007

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

SD-D/SP/LA