› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

SD-BR/SC/LA/GY

Cod. Rexel CX2961309
Cod. Produttore 2961309
Cod. EAN 4017918187552

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 12 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto di scambio
  • Corrente: correnti permanenti elevate
  • Montaggio: a innesto
  • Dimensioni: miniatura
  • Serie: MR
  • Tipo relè: di potenza
  • Applicazione: uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 12 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,033 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

7,8 ... 28,8 V

SD-BR/SC/LA/GY