Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095760500
Cod. Produttore
095760500
Cod. EAN
8054684021167

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CVT-CVN - Setto inferiore in vetroresina, profondità 308 mm, chiuso
Descrizione del produttore: Per esecuzioni per fissaggio a parete - fori per passacavi/pressacavi da praticarsi in opera. Compreso di staffa.

larghezza

528 mm

altezza

283 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Setto inferiore vetroresina chiuso profondità 308 mm per fissaggio a parete con staffa DKC095760500