Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
AITC180341
Cod. Produttore
180341
Cod. EAN
8010703700284

Informazioni di prodotto

Dimmer con controllo a pulsanti per reattori elettronici con regolazione 1...10 V.
Descrizione del produttore: Il dispositivo SCU-EVG REG. 1-10V SISTEMI CONTROLL offre una soluzione avanzata per il controllo della luminosità in ambito elettrico. Progettato per garantire un'installazione semplice e un funzionamento efficiente, questo sistema è ideale per applicazioni che richiedono una regolazione precisa della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo adatto anche per ambienti di lavoro impegnativi. Grazie alla sua compatibilità con diversi circuiti elettrici, il dispositivo assicura un'interfaccia intuitiva e una facile integrazione in vari sistemi di illuminazione. La tecnologia 1-10V permette un controllo fluido e graduale, ottimizzando il consumo energetico e migliorando l'efficienza generale del sistema. Questo dispositivo rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel controllo dell'illuminazione.

composizione

elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

alimentatore elettronico 1-10 V

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tensione di comando

1 V

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

profondità dell'apparecchio

175 mm

altezza dell'apparecchio

18 mm

larghezza dell'apparecchio

42 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SCU-EVG REG. 1-10V SISTEMI CONTROLL