Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730721
Cod. Produttore
BIZ730721
Cod. EAN
3700420324362

Informazioni di prodotto

Etichetta di segnalazione pericolo folgorazione, ideale per garantire sicurezza e conformità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla preforatura
  • Materiale in PVC resistente e maneggevole
  • Non si rompe né ingiallisce nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità del segnale di pericolo
  • Maggiore sicurezza e prevenzione incidenti
  • Durata nel tempo senza deterioramento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da tre triangoli di segnalazione con simbolo uomo fulminato, progettati per indicare pericoli elettrici in ambienti di lavoro. Realizzati con materiali resistenti e di alta visibilità, questi triangoli garantiscono una segnalazione chiara e immediata del rischio di folgorazione, contribuendo alla sicurezza degli operatori. Ideali per l’uso in cantieri, impianti elettrici e aree a rischio, assicurano una comunicazione efficace del pericolo grazie al design distintivo e ai colori contrastanti. Descrizione del produttore: ''Etichetta triangolare in PVC ''''Pericolo folgorazione'''' 100 x 100 mm (x 3)'' Etichetta preforata in PVC. Facile da maneggiare, non si rompe. Non ingiallisce nel tempo.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

100 mm

Tipologia

Visiera

altezza

100 mm

Spessore

1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare

con simbolo di avviso/segnalazione

Simbolo

Pericolo elettrico

Produttore

Etichetta segnalazione pericolo folgorazione triangolare PVC 100x100 mm preforata alta visibilità sicurezza impianti elettrici