› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Gruppo comandi ventilatori soffitto 5 velocità bianco parete/incasso

Cod. Rexel VR12957
Cod. Produttore 0000012957
Cod. EAN 8010300129570

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
  • Carico max: 100 W
  • Funzioni: On/Off, 5 velocità
  • Installazione: a parete/incasso
  • Colore: bianco
  • Serie: Vortice
  • Uso: ventilatori a soffitto
  • Accensione: punto luce

Descrizione del prodotto

Controllo motorizzato monofase con grado di protezione IP20, progettato per il montaggio a soffitto. Dotato di interruttore di accensione e regolatore di velocità con selezione da 1 a 5, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Il design compatto e la struttura robusta lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e preciso del motore. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCB5. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 100 W. Funzioni: On/Off, Selezione velocità (5 alternative), Accensione punto luce.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Gruppo comandi ventilatori soffitto 5 velocità bianco parete/incasso